Beli harga main control valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Direction Control Valve Tipe DMA Manual
    Mulai

    Rp4.999.900

    NACHI Direction Control Valve Tipe DMA Manual
    atribut:
    • Mounting Method: Gasket mounting type
    • Nominal Diameter: 1/8
    • Peak Flow Rate: 40L/min
    • Tank Port Back Pressure: 16163MPa(kgf/cm2)
  2. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  3. SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2
    atribut:
    • Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 194-2
  4. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  5. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  6. Yoshitake Water pressure reducing valve for Missouri
    Mulai

    Rp9.999.900

    Yoshitake Water pressure reducing valve for Missouri
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (kg): 2.1
    • Height (mm): 197.5
    • Connection Method: JIS Rc
    • Valve Inlet Pressure (MPa): 0.2-1.6
    • Minimum Differential Pressure of Valve (MPa): 0.05
    • Secondary Side Pressure (MPa): 0.05-0.55
    • Nominal Diameter A: 15
    • Nominal Diameter B: 1/2
  7. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  8. HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp149.900

  9. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  10. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  11. Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Daikin Piston Pump (Pompa Piston)
    Deskripsi:
    -Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
  12. KRISBOW Masker Anti Debu
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Masker Anti Debu
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
Daftar Harga harga main control valve Terbaru October 2026
NACHI Direction Control Valve Tipe DMA ManualRp4.999.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Rp9.899.900
SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Rp5.599.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp2.199.900
BenGas Fuel Filters Foot Check ValveRp149.900
Yoshitake Water pressure reducing valve for MissouriRp9.999.900
HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp159.900
HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp149.900
UVEX Silv-Air Mask (Masker/Respirator Partikulat)Rp34.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)